Dopschroevendraaiers met SwissGrip hecht voor buiten-zeskantschroeven

Artikelnummer: 8200.5,5-90
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8200.5,5-90
EAN/GTIN 7610733068500
Nummer fabrikant PB 8200.5,5-90
L-nummer L60060 1315

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip dopschroevendraaiers
  • voor buiten-zeskantschroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Lengte blad: 90 mm
  • Profiel: voor externe zeskantschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 190 mm
  • Voor metaalschroeven M: 3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen