Ventiel-schroevendraaier met SwissGrip Stubby hecht

Artikelnummer: 8197.V 10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kraanverlengstuksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8197.V 10
EAN/GTIN 7610733264667
Nummer fabrikant PB 8197.V-10
L-nummer L60060 2793

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ventiel-schroevendraaier, SwissGrip hecht, Stubby
  • ventielen open- en dichtdraaien, vastzittende ventielen losmaken
  • voor ventielen van banden voor personen-, vracht- en elektrische auto's, motoren, fietsen en airco's
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • korte kling, ideaal bij ruimtegebrek
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 4.5 mm
  • Lengte blad: 10 mm
  • Profiel: voor ronde moeren
  • Schroevendraaier volledige lengte: 60 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen