Kunststofpijpschaar, Voor ⌀ tot: 42mm

Artikelnummer: 819670 42
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor ⌀ tot 42 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819670 42
EAN/GTIN 4045197675873
Nummer fabrikant 819670 42

Omschrijving

Uitvoering:

Scharen voor het makkelijk knippen van kunststof pijpen. Breed pijpoplegvlak voor haakse snede. Verwisselbare speciaal geharde messen.
Schaarkop van ergonomisch spuitgietmagnesium met rubbergecoate grepen. Geforceerde snijbeweging door constructieve eenheid van tandstang en snijkant. De snijkant heeft een PTFE-antihechtcoating en daardoor uitstekende glijeigenschappen. Wisselen van messen zonder gereedschap mogelijk dankzij snelwisselsysteem.

Toepassing:

Voor het doorsnijden van PE-, PP-, VPE-, PB- en PVDF-pijpen. (Bij zeer geringe wanddiktes slechts beperkt mogelijk.) Uitstekend geschikt als voorbereiding op moflassen. Kunststofpijpschaar om gemakkelijk te knippen.

Tip:

Slangscharen zie nr. 769940, 769960 en 769980.