Pijpbinnen- en -buitenfrees

Artikelnummer: 819550
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
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
Lengte 50 mm
50 mm
Aantal snijkanten Z 3
voor pijp-⌀ 4 mm - 42 mm
Materiaal behuizing Kunststof mantel
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819550
EAN/GTIN 7290003237913
Nummer fabrikant SP81005

Omschrijving

Uitvoering:

Eén zijde voor inwendig afbramen, andere zijde voor uitwendig afbramen. Kunststof mantel met 3-snijder. Voor pijpen van 4 − 42 mm ⌀. Voor handbewerking.

Tip:

Speciaal geschikt voor koperen pijpen. Niet voor kunststof pijpen.