Pijpsnijder, RVS (VA) / koper 64 mm

Artikelnummer: 819501 64
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor uitwendige pijp-⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 20 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 6 mm - 64 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819501 64
EAN/GTIN 4039976020909

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie voor hoge belasting en stabiele spindelgeleiding, door 2 of 4 geleidingsrollen en de nauwkeurige lagering van snijwiel-/geleidingsrollen is nauwkeurig werken en een haakse snede gegarandeerd.

Toepassing:

Speciaal voor doorsnijden van VA- en koperen pijpen met max. wanddikte 4 mm.