Pijpsnijder voor composietpijpen en kunststof pijpen, voor uitwendige pijp-⌀ tot: 26mm

Artikelnummer: 819460 26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor uitwendige pijp-⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor uitwendige pijp-⌀ 26 mm
Lengte 210 mm
Aantal snijwieltjes 1
Gewicht 391 g
geschikt voor pijpmateriaal Composietmateriaal; kunststof
met ratelfunctie ja
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819460 26
EAN/GTIN 4003773088714
Nummer fabrikant 90 25 25
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het snijden van composietpijpen en kunststof pijpen tot ⌀ 26 mm. Met grepen met ergonomische meercomponenten-bekleding en sluitmechanisme voor veilig transport.

Voordeel:

  • Tot 60% minder krachtsinspanning: het vrij draaibare snijwiel maakt wrijvingsarm draaien van de pijp tijdens het snijden mogelijk.
  • Optimaal snijresultaat: de rotatiebeweging zorgt voor moeiteloos binnendringen van het snijwiel met minimale vervorming van de pijp.
  • Brede kunststof vormoplegvlakken maken perfect haakse snedes mogelijk.
  • Maakt zeer korte correctiesnedes mogelijk.
  • Snijdt aluminiumcomposietpijpen en kunststof pijpen gemakkelijker dan conventionele scharen met een vast mes.

Toepassing:

Ook voor composietpijpen met een dikkere aluminiumlaag (zoals Geberit Mepla).

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, oliegehard.

Reservedeel:

Reservesnijwiel zie nr. 819461 gr. 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen