{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijwieltje ⌀ | 19 mm | |
Snijwieltje breedte | 3 mm | |
Snijwieltje boring | 4,8 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 6 mm - 28 mm | |
Aantal geleidingsrollen | 2 | |
Aantal snijwieltjes | 1 | |
geschikt voor pijpmateriaal | Koper; Aluminium; Messing | |
met ratelfunctie | ja | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 819370 | |
EAN/GTIN | 95691325730 | |
Nummer fabrikant | 32573 |