Kunststofpijpsnijder

Artikelnummer: 818160
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
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
Snijwieltje ⌀ 51 mm
Snijwieltje breedte 11 mm
Snijwieltje boring 8 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 50 mm - 127 mm
Aantal geleidingsrollen 3
Aantal snijwieltjes 1
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 818160
EAN/GTIN 4045197675866
Nummer fabrikant 818160

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van spuitgietaluminium met 3 geleidingsrollen, waarvan1 rol verstelbaar (telkens 1 positie voor pijpen tot 110 mm en van 110 −127 mm) voor optimale aanpassing aan de pijp-⌀. Snelle spindelverstelling door ratelprincipe en terugtrekveer. Ergonomische handgreep. Snijwiel met PTFE-antihechtcoating voor makkelijker werken speciaal bij dikwandige kunststof pijpen. Uitneembare handafbramer met S20-kling met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het doorsnijden van PE-, PP-, VPE-, PB- en PVDF-pijpen. Wanneer het snijwiel wordt verwisseld, ook te gebruiken voor koperen, aluminium en dunwandige RVS-pijpen. (Optioneel leverbaar.)

Reservedeel:

Reservesnijwieltje voor kunststof pijpen en composietpijpen nr. 818170 en voor koper, aluminium en RVS nr. 818175.