TYROLIT Gekartelde slotpen 50x30-6x40 mm A80 PREMIUM staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 816941
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 816941
EAN/GTIN 8024406007168
Nummer fabrikant 816941
L-nummer L50140 2224

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM A-P01 C X lamellen van korund zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtmaten. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue blootstelling aan nieuwe schuurkorrels. Dit zorgt voor een constant hoge schuurprestatie. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens de bewerking wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenstiften met 3 mm schacht worden gekenmerkt door hun extreem kleine afmetingen, vormen de schuurmiddelen met 6 mm schacht de meest veelzijdige schuurmiddelen uit deze productgroep. Door hun hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : C X A-P01
  • Afmeting (D x T): 50 x 30 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Keuze uit verschillende afmetingen en asmaten
  • Uitstekende schuurprestaties en consistente resultaten
  • Hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  • Matige thermische ontwikkeling door ventilatie
  • uitstekende handzaamheid

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
  • Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
  • Neem het maximale toerental in acht

Toepassing:

  • Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor afwerking (verchromen, vernikkelen of verven) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van buizen en cilinders, matrijzen en van werkstukken met onregelmatige profielen.
  • Productie en onderhoud van machines voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen, ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen in de automobielindustrie, metaalconstructie, inrichtingsindustrie voor voorwerpen van staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.

Advies:

  • Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
  • Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
  • Neem het maximale toerental in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen