{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijwieltje ⌀ | 14 mm | |
Snijwieltje breedte | 19 mm | |
Snijwieltje boring | 9 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 1/8 − 1.1/4 inch | |
Aantal geleidingsrollen | 0 | |
Aantal snijwieltjes | 3 | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 815100 1.1/4 | |
Nummer fabrikant | 60121001 |