Kunststof koffer, leeg nr. 7312 voor transducer 7724-1 / 7728 40-100

Artikelnummer: 81500004
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81500004
    EAN/GTIN 4018754222513
    Nummer fabrikant 81500004
    L-nummer L60010 6267

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor veilige opslag en transport van transducers (Bestel inzetstukken afzonderlijk)

    Kenmerk:

    • Hoogte mm (h): 310 mm
    • Lengte [mm): 390 mm
    • geschikt voor nr.: 7724-1; 7728 40-100
    • Gewicht: 1346 g
    • Gewicht kg: 1.346 kg
    • Breedte mm (b): 147 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen