Schuiflade 700 x 530 x 120mm f.98VA/6; 98VA/7

Artikelnummer: 81492120
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
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81492120
    EAN/GTIN 4018754263127
    Nummer fabrikant 81492120
    L-nummer L60010 6347

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • voor nr.: 98VA/6; 98VA/7
    • Gr.: 120SI
    • Hoogte mm (h): 120 mm
    • Lengte [mm): 700 mm
    • Gewicht kg: 5.000 kg
    • Breedte mm (b): 530 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen