Edelstaal-binnen- / buitenafbramer 8-35

Artikelnummer: 814921 8-35
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor pijp-⌀ 8 mm - 35 mm
Materiaal behuizing geëloxeerd aluminium
machinaal afbramen mogelijk nee
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814921 8-35
EAN/GTIN 4039976021067

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van geëloxeerd aluminium, afbramerconus van gehard speciaal staal.

Toepassing:

Professioneel binnen- en buitenafbramen van buizen van edelstaal, staal, koper, kunststof en aluminium. Optimaal voor roestvaste stalen pijpen.