Schuiflade 700 x 530 x 80mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Artikelnummer: 81492080
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
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81492080
EAN/GTIN 4018754263110
Nummer fabrikant 81492080
L-nummer L60010 6346

Omschrijving

Kenmerk:

  • voor nr.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 80SI
  • Hoogte mm (h): 80 mm
  • Lengte [mm): 700 mm
  • Gewicht kg: 4.390 kg
  • Breedte mm (b): 530 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen