Schuiflade 530 x 350 x 160mm f.WB620; 95/6; 95/7; 95/8

Artikelnummer: 81491160
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
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81491160
EAN/GTIN 4018754263578
Nummer fabrikant 81491160
L-nummer L60010 6332

Omschrijving

Kenmerk:

  • voor nr.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Hoogte mm (h): 160 mm
  • Lengte [mm): 530 mm
  • Gewicht kg: 3.376 kg
  • Breedte mm (b): 350 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen