{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale druk | 50 bar | |
Capaciteit per slag | 37,7 cm3 | |
Aansluitdraad slang | 1/2 inch BSPP | |
Slanglengte | 1,83 m | |
Inhoud van de bak | 13,6 l | |
Maximale temperatuur | 50 °C | |
Gewicht | 6,4 kg | |
Lengte | 710 mm | |
Breedte | 220 mm | |
Hoogte | 240 mm | |
Producttype | Testpomp |
Artikelnummer | 814891 1 | |
EAN/GTIN | 095691500724 | |
Nummer fabrikant | 50072 | |
Fabrikant | RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu |