Kabeltrekveer RUNPO 5 gedraaid, in kunststof box, Bandlengte: 20m

Artikelnummer: 814872 20
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 20 m
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 2,7 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814872 20
Kopiëren
EAN/GTIN 9120045472806
Kopiëren
Nummer fabrikant 10013
Kopiëren
Fabrikant RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

5,3 mm dikke trekveer van polyester, 3-voudig gedraaid. Beide uiteinden geperst met verstevigde, flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. Uiterst flexibele veer met een buigradius van slechts 20 mm.

Voordeel:

Vrijwel breukvrij ook bij zeer krappe radiussen.

Toepassing:

Voor buisdiameter 16 − 40 mm.