Nylon trekveer, Bandlengte: 10m

Artikelnummer: 814862 10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 10 m
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1,1 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814862 10
Kopiëren
EAN/GTIN 9120045472530
Kopiëren
Nummer fabrikant 13115 M6
Kopiëren
Fabrikant RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

4 mm dikke kunststof trekveer, zeer flexibel, zeer slijtbestendig en elektrisch niet geleidend. Het materiaal is knikbestendig, vormstabiel en glijdt zeer goed.
Veer van nylon. Eén einde geperst met spiraalvormige as en trekoog; het andere einde geperst met trekoog.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen