Afvoerreiniger POWER SPIN, Type: 1

Artikelnummer: 814841 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aslengte 7,6 m
As-⌀ 6,3 mm
Aandrijving machinaal Boormachine met variabel toerental
Aandrijving handmatig Handslinger
Geschikt voor pijp-⌀ 12,6 mm - 40 mm
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814841 1
EAN/GTIN 095691570437
Nummer fabrikant 57043
Manufacturer RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Omschrijving

Uitvoering:

De RIDGID Power Spin is het perfecte gereedschap voor de reiniging van verstopte afvoerpijpen.

Toepassing:

Voor afvoerpijpen van ⌀ 12,6 – 40 mm. In- en uitdraaien van de spiraal met de handslinger of met een boormachine met variabel toerental (niet meegeleverd). Hierdoor kan het toerental tot maximaal 500 omw./min. worden verhoogd voor extra kracht.