Lade verdelers

Artikelnummer: 81484002
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
Artikelnummer 81484002
EAN/GTIN 4018754338221
Nummer fabrikant 81484002
L-nummer L60300 17

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ontwerp met variabele lade
  • Bestaande uit: Elk één gegalvaniseerd voor- en achterpaneel en drie verdeelpanelen
  • Op TCS-formaat 2/3 lade

Kenmerk:

  • Verdeling lade: 2/3
  • voor nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Hoogte mm (h): 20 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 758 g
  • Gewicht kg: 0.758 kg
  • Breedte mm (b): 75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen