Lade h 60 mm voor gereedschapswagen nr. 3217

Artikelnummer: 81483260
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
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81483260
EAN/GTIN 4018754246359
Nummer fabrikant 81483260
L-nummer L60010 5946

Omschrijving

Omschrijving:

  • Naar gereedschapswagen 13217
  • zwart

Kenmerk:

  • voor nr.: 13217
  • Gr.: 60 SC
  • Hoogte mm (h): 60 mm
  • Lengte [mm): 467,5 mm
  • Gewicht kg: 0.851 kg
  • Breedte mm (b): 255 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen