Lade h. 30 mm voor gereedschapswagen nr. 3217

Artikelnummer: 81483230
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
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81483230
EAN/GTIN 4018754246342
Nummer fabrikant 81483230
L-nummer L60010 5904

Omschrijving

Omschrijving:

  • Naar gereedschapswagen 13217
  • zwart

Kenmerk:

  • voor nr.: 13217
  • Gr.: 30 SC
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 467,5 mm
  • Gewicht kg: 0.612 kg
  • Breedte mm (b): 255 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen