Universele radiatorsleutel Set met omsteekratel 1/2

Artikelnummer: 814808 1/2
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Ratellengte 290 mm
Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814808 1/2
EAN/GTIN 4024089164336
Nummer fabrikant 58103000100

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het in- en uitdraaien van radiatorventielnippels en teruglopen. Getrapte vorm, dus geschikt voor nippels 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch en 1 inch met binnenzeskant of met nok. Aandrijfvierkant 1/2 inch.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen