Veerkogelkop M5, Kop-⌀: 7mm

Artikelnummer: 814720 7
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kop-⌀ 7 mm
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814720 7
EAN/GTIN 4044489010330
Nummer fabrikant 101033

Omschrijving

T.b.v.:

Alle kabeltrekveerlengtes.
Kabeltrekveer ‘Kabelfix’ nr. 814870 en 814875.