Kabeltrekkous N5 12

Artikelnummer: 814710 12
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Effectieve lengte 180 mm
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814710 12
EAN/GTIN 4044489080616
Nummer fabrikant 108061

Omschrijving

T.b.v.:

Alle kabeltrekveerlengtes.
Kabeltrekveer nr. 814870 / 814875 / 814885 en 814886 (tot catalogus 45).

T.b.v.:

Kabel-⌀ tot: 12 mm