Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect, korte en lange klingen

Artikelnummer: 8140.2 150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8140.2 150
EAN/GTIN 7610733216949
Nummer fabrikant PB 8140.2-150
L-nummer L60060 1961

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor gleufkopschroeven
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 4 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Klingdikte: 0.6 mm
  • Lengte blad: 150 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 245 mm
  • Voor metaalschroeven M: 2.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen