• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Moerentang Raptor®, totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 813600 250
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Spanwijdte 3/8 – 1.1/4 inch
Spanwijdte 10 mm - 32 mm
Norm DIN ISO 5743
Producttype Sleuteltang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813600 250
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773054566
Kopiëren
Nummer fabrikant 87 41 250
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Doorgestoken scharnier, tandverstelling met een druk op de knop, beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Zelfklemmend in het bereik 17 − 32 mm, dankzij de specifieke bekopening kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.

Toepassing:

Snel aantrekken en losdraaien van metrische en inch-zeskantbouten, ook afgeronde en met lak bedekte bouten. Ideaal voor contramoeren.

Norm:

DIN ISO 5743