Stubby-schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, korte kling en kort hecht

Artikelnummer: 8135.5 30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8135.5 30
EAN/GTIN 7610733251308
Nummer fabrikant PB 8135.5-30
L-nummer L60060 1924

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip Stubby schroevendraaiers
  • voor gleufkopschroeven
  • kort hecht en korte kling, ideaal voor krappe ruimtes
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 8 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Klingdikte: 1.2 mm
  • Lengte blad: 30 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 85 mm
  • Voor metaalschroeven M: 4-5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen