Service trolley max. 150kg

Artikelnummer: 81300612
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81300612
EAN/GTIN 4018754333981
Nummer fabrikant 81300612
L-nummer L60010 7519

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 1 lade
  • 2 legplaten
  • Wielset met 2 parkeerremmen en elastische banden

Kenmerk:

  • Aantal laden: 1
  • Laadvermogen: 150 kg
  • Kleurafkorting: RAL 6024; RAL 7016
  • Kleur: groen RAL 6024; antraciet RAL 7016
  • Hoogte mm (h): 909 mm
  • Lengte [mm): 410 mm
  • Gewicht kg: 25.500 kg
  • Breedte mm (b): 819 mm