Hok van draad 520mm x 160mm x 86mm

Artikelnummer: 81290007
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81290007
EAN/GTIN 4018754168057
Nummer fabrikant 81290007
L-nummer L60010 5470

Omschrijving

Omschrijving:

  • Plaatstaal

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 88 mm
  • Lengte [mm): 530 mm
  • Gewicht: 2750 g
  • Gewicht kg: 2.750 kg
  • Breedte mm (b): 180 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen