ESD elektronica-schroevendraaiers met draaibare hechttop voor buiten-zeskantschroeven, elektrostatisch afleidend, oppervlakteweerstand tussen 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer: 8127.5 60 ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8127.5 60 ESD
EAN/GTIN 7610733269921
Nummer fabrikant PB 8127.5-60 ESD
L-nummer L60060 3072

Omschrijving

Omschrijving:

  • ESD (Electrostatic Discharge) elektronica-schroevendraaiers met draaibare hechttop
  • voor buiten-zeskantschroeven
  • elektrostatisch afleidend, bescherming van gevoelige elektronische onderdelen, voor ESD-veilige werkplekken
  • 2-componenten hecht met zachte mantel, comfortabel in gebruik
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 6.9 mm
  • Externe zeshoek: 5
  • Lengte blad: 60 mm
  • Profiel: voor externe zeskantschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 153 mm
  • Voor metaalschroeven M: 2.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen