Garniturenkasten 322 mm x 134 mm x 57 mm

Artikelnummer: 81261011
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81261011
EAN/GTIN 4018754258185
Nummer fabrikant 81261011
L-nummer L60010 5750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder veerkrachtig dankzij het gebruik van robuuste ABS-kunststof
  • De vorm maakt veilig stapelen mogelijk, de draaggreep voor comfortabel transport
  • Nauwkeurige, chemisch bestendige PE harde schuimrubberen inzetstukken voorkomen ratelen en glijden
  • Vervangende sluiting: 89931001

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 57 mm
  • Lengte [mm): 332 mm
  • Gewicht: 404 g
  • Gewicht kg: 0.404 kg
  • Breedte mm (b): 135 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen