Garniturenkasten 227 mm x 131 mm x 57 mm

Artikelnummer: 81251019
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81251019
EAN/GTIN 4018754258178
Nummer fabrikant 81251019
L-nummer L60010 5716

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder veerkrachtig dankzij het gebruik van robuuste ABS-kunststof
  • De vorm maakt veilig stapelen mogelijk, de draaggreep voor comfortabel transport
  • Nauwkeurige, chemisch bestendige PE harde schuimrubberen inzetstukken voorkomen ratelen en glijden (apart verkrijgbaar)
  • Vervangende sluiting: 89931001

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 57 mm
  • Lengte [mm): 227 mm
  • Gewicht: 296 g
  • Gewicht kg: 0.296 kg
  • Breedte mm (b): 131 mm