Zakken voor grote momentsleutels 714/100 / 730N / 80 / 730/80 Fix / 730N / 100 / 730D / 100

Artikelnummer: 81231102
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81231102
EAN/GTIN 4018754280650
Nummer fabrikant 81231102
L-nummer L60010 6123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor veilige opslag en transport van grote momentsleutels

Kenmerk:

  • Hoogte mm (binnen): 40 mm
  • Breedte binnen: 80 mm
  • Lengte binnen: 1470 mm
  • voor rekstrook nr.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 1500 mm
  • Nr.: TWBE 100
  • geschikt voor nr.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Gewicht: 760 g
  • Breedte mm (b): 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen