Zakken voor grote momentsleutels 714/80 / 71/80 / 71aR / 80 / 720Nf / 80 / 721Nf / 80 / 730/80 / 730D / 80

Artikelnummer: 81231101
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81231101
EAN/GTIN 4018754280643
Nummer fabrikant 81231101
L-nummer L60010 7026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor veilige opslag en transport van grote momentsleutels

Kenmerk:

  • Hoogte mm (binnen): 40 mm
  • Breedte binnen: 80 mm
  • Lengte binnen: 1130 mm
  • voor rekstrook nr.: 714/80; 71/80; 71aR/80; 720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 730D/80
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 1150 mm
  • Nr.: TWBE 80
  • geschikt voor nr.: 714/80; 71/80; 71aR/80; 720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 730D/80
  • Gewicht: 714 g
  • Breedte mm (b): 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen