Roltas 18 Fan L.350mm W.140mm H.40mm

Artikelnummer: 81231047
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81231047
    EAN/GTIN 4018754323425
    Nummer fabrikant 81231047
    L-nummer L60010 7403

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
    • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
    • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten

    Kenmerk:

    • Aantal compartimenten: 18
    • Hoogte mm (h): 40 mm
    • Lengte [mm): 350 mm
    • Gewicht: 547 g
    • Breedte mm (b): 140 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen