Roltas 5 compartimenten L.290mm B.80mm H.30mm

Artikelnummer: 81231040
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81231040
EAN/GTIN 4018754323432
Nummer fabrikant 81231040
L-nummer L60010 7485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten

Kenmerk:

  • Aantal compartimenten: 5
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 290 mm
  • Gewicht: 138 g
  • Breedte mm (b): 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen