Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 2 etagebakken van houten plaat, toplaag beukendecor. Etagebakken variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etagebak 120 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen etage (kg): 120
laadvlak lengte (mm): 1165
laadvlak breedte (mm): 755
Totale lengte (mm): 1369
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 1152
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3