Etagewagen met bakken

Artikelnummer: 8122
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8122
    EAN/GTIN 4017976181226
    Nummer fabrikant 8122
    L-nummer L90080 1101

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 2 etagebakken van houten plaat, toplaag beukendecor. Etagebakken variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etagebak 120 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    Draagvermogen etage (kg): 120
    laadvlak lengte (mm): 965
    laadvlak breedte (mm): 655
    Totale lengte (mm): 1169
    Totale breedte (mm): 709
    Totale hoogte (mm): 1152
    Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen