Werkplaatswagen 98/7 PRO 7 laden 652 x 1017 x 1000 mm blauw, RAL 2703035

Artikelnummer: 81200170
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81200170
EAN/GTIN 4018754334506
Nummer fabrikant 81200170

Omschrijving

Omschrijving:

Beveiligingsconcept in drie stappen:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel.
  • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden.
  • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken.
    • 100% meer lade volume in vergelijking met 93 en TTS 95 PRO
    • Roestvrijstalen handgreep met versterkte aansluiting op de behuizing
    • Allround botsbeveiliging met schokdemping
    • Strak gelast, bestendig werk- en opslagoppervlak en roestvrijstalen eindpaneel
    • Olie- en zuurbestendige, kogelgeleide lichte wielen (D. 125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
    • Rolpapier en houder voor spuitbus meegeleverd
    • 7 of 8 eenvoudig te verwijderen laden (zwart RAL 9005) met volledig uitschuifbare en kogelvormige geleider
    • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
    • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Laadvermogen: 1400 kg
  • Draagvermogen lade: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Inwendige afmetingen lade: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Kleurafkorting: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Kleur: blauw, RAL 2703035; zwart RAL 9005
  • Hoogte mm (h): 1020 mm
  • Lengte [mm): 651 mm
  • Nr.: 98/7 B PRO
  • Gewicht kg: 114.000 kg
  • Breedte mm (b): 1001 mm