Werkplaatswagen 95/6 PRO 6 laden 496 x 827 x 1020 mm antraciet, RAL 7016

Artikelnummer: 81200160
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81200160
EAN/GTIN 4018754334636
Nummer fabrikant 81200160
L-nummer L60300 12

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsconcept in drie stappen:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel
  • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
  • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken.
    • Roestvrijstalen handgreep met versterkte aansluiting op de behuizing
    • Allround botsbeveiliging met schokdemping
    • Strak gelast, bestendig werk- en opslagoppervlak en roestvrijstalen eindpaneel
    • Olie- en zuurbestendige, kogelgeleide lichte wielen (roller-D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
    • Rolpapier en houder voor spuitbus meegeleverd
    • 6 eenvoudig te verwijderen laden (zwart RAL 9005) met volledig uitschuifbare lade en kogelgeleider
    • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
    • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten

Kenmerk:

  • Aantal laden: 6
  • Laadvermogen: 750 kg
  • Draagvermogen lade: 30 kg
    30 kg
    30/45 kg
  • Inwendige afmetingen lade: 528 x 346 x 75 mm (2x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 147 mm (2x)
  • Kleurafkorting: RAL 7016; RAL 9005
  • Kleur: antraciet, RAL 7016; zwart RAL 9005
  • Hoogte mm (h): 1020 mm
  • Lengte [mm): 496 mm
  • Nr.: 95/6 A PRO
  • Gewicht kg: 71.500 kg
  • Breedte mm (b): 827 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.