Werkplaatswagen TTS 93/6 R 6 laden 481 x 877 x 1000 mm rood, RAL 3020

Artikelnummer: 81200155
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81200155
    EAN/GTIN 4018754333080
    Nummer fabrikant 81200155

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tweetraps beveiligingsconcept:
    • 1. Centrale vergrendeling door cilinderslot met scharnierende sleutel
    • 2. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
      • 2 handgrepen
      • Bescherming van de omtrek van de RAM
      • Duurzame plank van ABS-kunststof met compartimenten voor kleine onderdelen
      • Olie- en zuurbestendige lichte wielen (D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
      • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
      • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten
      • 6 eenvoudig te verwijderen laden (zwart, RAL 9005) met volledig uitschuifbaar (370 mm) en kogelgeleider
      • Met papierrolhouder
      Kan worden gecombineerd met gereedschapskist nr. 93 TOPBOX

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 6
    • Laadvermogen: 500 kg
    • Draagvermogen lade: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Inwendige afmetingen lade: 530 x 351 x 68 mm (4x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Kleurafkorting: RAL 3020; RAL 9005
    • Kleur: rood, RAL 3020; zwart RAL 9005
    • Hoogte mm (h): 1000 mm
    • Lengte [mm): 481 mm
    • Nr.: 93/6 R
    • Gewicht kg: 57.000 kg
    • Breedte mm (b): 877 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen