Werkplaatswagen TTS 93/6 A 6 laden 481 x 877 x 1000 mm zwart, RAL 9005

Artikelnummer: 81200154
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81200154
EAN/GTIN 4018754327508
Nummer fabrikant 81200154
L-nummer L60010 7217

Omschrijving

Omschrijving:

Tweetraps beveiligingsconcept:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilinderslot met scharnierende sleutel
  • 2. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
    • 2 handgrepen
    • Bescherming van de omtrek van de RAM
    • Duurzame plank van ABS-kunststof met compartimenten voor kleine onderdelen
    • Olie- en zuurbestendige lichte wielen (D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
    • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
    • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten
    • 6 eenvoudig te verwijderen laden (zwart, RAL 9005) met volledig uitschuifbaar (370 mm) en kogelgeleider
    • Met papierrolhouder
    Kan worden gecombineerd met gereedschapskist nr. 93 TOPBOX

Kenmerk:

  • Aantal laden: 6
  • Laadvermogen: 500 kg
  • Draagvermogen lade: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Inwendige afmetingen lade: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Kleurafkorting: RAL 7016; RAL 9005
  • Kleur: antraciet, RAL 7016; zwart RAL 9005
  • Hoogte mm (h): 1000 mm
  • Lengte [mm): 481 mm
  • Nr.: 93/6 A
  • Gewicht kg: 57.000 kg
  • Breedte mm (b): 877 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen