Omschrijving:
inhoud: 1 spindel, met elk een traverse 2- en 3-armig, en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten
Inhoud: 1 spindel, een 2- en een 3- armige traverse, 3 slanke haken in 3 lengtes.
1.07/K-2 aan beide zijden met noppeninzet
Kenmerk:
- Ontwerp: Met kunststof koffer
- Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 27 mm
- Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,7 mm
- Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7,5 mm
- Breedte over vlakken [mm: 17 mm
- Bruikbare klemdiepte: 100 / 200 / 250 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
- Trekkracht (max.) [t]: 2,5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- 3D gegevens beschikbaar: geen
- Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
- Haak parallel verplaatsbaar: geen
- Haak zwenkbaar: geen
- Haakrem aanwezig: geen
- Hydraulische spindel beschikbaar: geen
- Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
- Snelspanhendel aanwezig: geen
- Schroeven inbegrepen: geen
- Schaalverdeling beschikbaar: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Antislipinrichting van de as: geen
- Spindelpunt verwisselbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen