Reserve-weefselband voor bandsleutel 22/600 mm

Artikelnummer: 811395 22/600
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandbreedte / bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bandbreedte 22 mm
    Bandlengte 600 mm
    Producttype Riem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 811395 22/600
    EAN/GTIN 4018754050321
    Nummer fabrikant 79150001

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het spannen van ronde delen, meestal met grote diameters.

    T.b.v.:

    Bandsleutel nr. 811390.