Reserveketting met eindschakel, Type: 1/2-212

Artikelnummer: 811220 1/2-212
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kettinglengte 420 mm
Producttype Ketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 811220 1/2-212
EAN/GTIN 4045197225863
Nummer fabrikant 811220 1/2-212

Omschrijving

Materiaal:

Hoogwaardig gereedschapsstaal

T.b.v.:

Kettingpijptang voor nr. 811200