Reserve haak tbv wielnaaftrekker

Artikelnummer: 8111220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8111220
EAN/GTIN 4036976103670
Nummer fabrikant 8111220
L-nummer L60160 5680

Omschrijving

Omschrijving:

de bouten worden ontzien dankzij draaibare en daardoor steeds vlak liggende moerhouders
eenvoudig te bedienen
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel nr. 1.06/HSP2
nr. 1.61/H = reserve haak
nr. 1.61/H = reserve haak

Kenmerk:

  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP2
  • Diameter steekcirkel Tekst: tot 250 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Beschikbare reductieadapter: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen