Lichte kettingpijptang 3/8-4 inch

Artikelnummer: 811100 3/8-4
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kettinglengte 410 mm
Greeplengte 300 mm
Pijp-⌀ 3/8 − 4 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 811100 3/8-4
EAN/GTIN 4045197225832
Nummer fabrikant 811100 3/8-4

Omschrijving

Uitvoering:

Profielhandgreep met tandvlak en stevige stalen ketting.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Reservedeel:

Voor reserveketting zie nr. 709910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen