Schoteltrekker-sortiment 1.38/4+1.38/EV+1.40/4

Artikelnummer: 8110170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8110170
EAN/GTIN 4036976103571
Nummer fabrikant 8110170
L-nummer L60160 6363

Omschrijving

Omschrijving:

in stalen kist
in stabiele stalen cassette

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met plaatstalen doos
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 475 mm
  • Spanbreedte (min.): 30 mm
  • Spanbreedte (max.): 200 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen