Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 180 mm

Artikelnummer: 810VDE-PH1
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810VDE-PH1
EAN/GTIN 4000896174386
Nummer fabrikant 810VDE-PH1
L-nummer L60140 3385

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
  • Oppervlak: punt gezwart, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ PH1
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • Lengte l1: 80 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen